- 55%

Bosch Schalungs- und Installationsbohrer, 14 x 400 mm, d 8 mm

Artikelnummer:  
Z00188853
EAN:  
3165140059442
Herstellernummer:  
2 608 596 338
Marke: 
Bosch
Bosch
UVP 18,64 €
8,33 €

Netto 7,00 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung(en) Set mm Millimeter
Spartenbezeichnung 74
Nettogewicht 0.220 Kilogramm
Schaftaufnahme Zylinderschaft
Schaftdurchmesser (d) 8 Millimeter
Durchmesser (D) 14.0 Millimeter
Gesamtlänge (L2) 400 Millimeter
Volumen 0.324 Kubikdezimeter
Gesamtlänge 400
Anwendungsbereich sonstige
Abmessung Länge 460 Millimeter
Schneidstoff HSS
Spezifikation 14 x 400 mm, d 8 mm
Bruttogewicht 0.220 Kilogramm
Norm DIN 7490
Abmessung Höhe 15 Millimeter
SOL Date 19.07.2002
Schaftdurchmesser 8
Abmessung Breite 47 Millimeter
Bohrerdurchmesser 14.00
Produkttext, ZB grau Gesamtlänge 400 mm
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Schalungs- und Installationsbohrer, Durchmesser: 14 mm, Gesamtlänge: 400 mm, Schaftdurchmesser: 8 mm, sehr robuster Bohrer: Bohrer und Schaftende sind verschraubt, dadurch geringe Bruchgefahr und verbesserter Rundlauf, auslaufende Spiralnut sowie versetzte Bohrer- und Schaftenden verhindern das Verklemmen auch in feuchtem Holz, durchtrennt auch in Holz eingebettete Nägel, verklemmungsfreies, sicheres Arbeiten durch versetzte Bohrer- und Schaftenden, geeignet für Schalungsbau, Innenausbau, Sanitärbereich, Heizungsbau, Elektroinstallation, auch für Metalle, z. B. Sandwichmaterial mit Stahl-, Aluminium- oder Profilblech, Holz, Gipsplatten, Leichtbaustoffen, Isolationen, einsetzbar in allen Bohrmaschinen mit 13-mm-Bohrfutter, HSS-Spiralbohrer mit langem Schaftende, Bohrspitze mit Kegelmantelschliff 118 Grad, nach DIN 7490, Bohrer entspricht den Sicherheitsnormen der Berufsgenossenschaft Holz, Bohrerfarbe: schwarz, , Hinweis: nur drehend bohren, ohne Schlag
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
HAZET 2-Wege Ausblaspistole 9040-4 - 26%
19,03 € UVP 25,58 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Pica - Marker Gerhard Möck Baumarker m.Graphitmine Köcher integr.Spitzer Pica Dry 3030
7,53 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben