Bosch Schalungs- und Installationsbohrer, 20 x 400 mm, d 10 mm

Artikelnummer: Z00188856
EAN: 3165140059473
Herstellernummer: 2608596341
Bosch Schalungs- und Installationsbohrer, 20 x 400 mm, d 10 mm
UVP: 36,65 €   - Sie sparen 64%
Inkl. Steuern: 13,11 € VE 1 Stück Netto 11,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schalungs- und Installationsbohrer, Durchmesser: 20 mm, Gesamtlänge: 400 mm, Schaftdurchmesser: 10 mm, sehr robuster Bohrer: Bohrer und Schaftende sind verschraubt, dadurch geringe Bruchgefahr und verbesserter Rundlauf, auslaufende Spiralnut sowie versetzte Bohrer- und Schaftenden verhindern das Verklemmen auch in feuchtem Holz, durchtrennt auch in Holz eingebettete Nägel, verklemmungsfreies, sicheres Arbeiten durch versetzte Bohrer- und Schaftenden, geeignet für Schalungsbau, Innenausbau, Sanitärbereich, Heizungsbau, Elektroinstallation, auch für Metalle, z. B. Sandwichmaterial mit Stahl-, Aluminium- oder Profilblech, Holz, Gipsplatten, Leichtbaustoffen, Isolationen, einsetzbar in allen Bohrmaschinen mit 13-mm-Bohrfutter, HSS-Spiralbohrer mit langem Schaftende, Bohrspitze mit Kegelmantelschliff 118 Grad, nach DIN 7490, Bohrer entspricht den Sicherheitsnormen der Berufsgenossenschaft Holz, Bohrerfarbe: schwarz, , Hinweis: nur drehend bohren, ohne Schlag

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anwendungsbereich sonstige
Bohrerdurchmesser 20.00 Millimeter
Schaftdurchmesser (mm) 10 Millimeter
Abmessung Breite 45 Millimeter
Volumen 0.416 Kubikdezimeter
Schaftaufnahme Zylinderschaft
Schaftdurchmesser (d) mm 10
Gesamtlänge L2 400 Millimeter
Product Type Zubehör
Durchmesser (D) mm 20,00
Norm DIN 7490
Schneidstoff HSS
Abmessung Höhe 20 Millimeter
Abmessung Länge 462 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen