Schalungs- und Installationsbohrer, 22 x 600 mm, d 10 mm

Artikelnummer: Z00184603
EAN: 3165140099400
Herstellernummer: 2608597174
Schalungs- und Installationsbohrer, 22 x 600 mm, d 10 mm
UVP: 49,77 €   - Sie sparen 65%
Inkl. Steuern: 17,59 € VE 1 Stück Netto 14,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schalungs- und Installationsbohrer, Durchmesser: 22 mm, Gesamtlänge: 600 mm, Schaftdurchmesser: 10 mm, sehr robuster Bohrer: Bohrer und Schaftende sind verschraubt, dadurch geringe Bruchgefahr und verbesserter Rundlauf, auslaufende Spiralnut sowie versetzte Bohrer- und Schaftenden verhindern das Verklemmen auch in feuchtem Holz, durchtrennt auch in Holz eingebettete Nägel, verklemmungsfreies, sicheres Arbeiten durch versetzte Bohrer- und Schaftenden, geeignet für Schalungsbau, Innenausbau, Sanitärbereich, Heizungsbau, Elektroinstallation, auch für Metalle, z. B. Sandwichmaterial mit Stahl-, Aluminium- oder Profilblech, Holz, Gipsplatten, Leichtbaustoffen, Isolationen, einsetzbar in allen Bohrmaschinen mit 13-mm-Bohrfutter, HSS-Spiralbohrer mit langem Schaftende, Bohrspitze mit Kegelmantelschliff 118 Grad, nach DIN 7490, Bohrer entspricht den Sicherheitsnormen der Berufsgenossenschaft Holz, Bohrerfarbe: schwarz, , Hinweis: nur drehend bohren, ohne Schlag

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Product Type Zubehör
Anwendungsbereich sonstige
Schaftdurchmesser (mm) 10 Millimeter
Schaftaufnahme Zylinderschaft
Gesamtlänge L2 600 Millimeter
Schaftdurchmesser (d) mm 10
Volumen 0.911 Kubikdezimeter
Abmessung Länge 660 Millimeter
Norm DIN 7490
Schneidstoff HSS
Abmessung Breite 60 Millimeter
Durchmesser (D) mm 22,00
Bohrerdurchmesser 22.00 Millimeter
Abmessung Höhe 23 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen