Schalungs- und Installationsbohrer, 24 x 400 mm, d 11 mm

Artikelnummer: Z00184796
EAN: 3165140099349
Herstellernummer: 2608597168
Schalungs- und Installationsbohrer, 24 x 400 mm, d 11 mm
UVP: 61,31 €   - Sie sparen 63%
Inkl. Steuern: 22,67 € VE 1 Stück Netto 19,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schalungs- und Installationsbohrer, Durchmesser: 24 mm, Gesamtlänge: 400 mm, Schaftdurchmesser: 11 mm, sehr robuster Bohrer: Bohrer und Schaftende sind verschraubt, dadurch geringe Bruchgefahr und verbesserter Rundlauf, auslaufende Spiralnut sowie versetzte Bohrer- und Schaftenden verhindern das Verklemmen auch in feuchtem Holz, durchtrennt auch in Holz eingebettete Nägel, verklemmungsfreies, sicheres Arbeiten durch versetzte Bohrer- und Schaftenden, geeignet für Schalungsbau, Innenausbau, Sanitärbereich, Heizungsbau, Elektroinstallation, auch für Metalle, z. B. Sandwichmaterial mit Stahl-, Aluminium- oder Profilblech, Holz, Gipsplatten, Leichtbaustoffen, Isolationen, einsetzbar in allen Bohrmaschinen mit 13-mm-Bohrfutter, HSS-Spiralbohrer mit langem Schaftende, Bohrspitze mit Kegelmantelschliff 118 Grad, nach DIN 7490, Bohrer entspricht den Sicherheitsnormen der Berufsgenossenschaft Holz, Bohrerfarbe: schwarz, , Hinweis: nur drehend bohren, ohne Schlag

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.587
Schaftdurchmesser (mm) 11
Schaftdurchmesser (d) mm 11
Schaftaufnahme Zylinderschaft
Schneidstoff HSS
Bohrerdurchmesser (mm) 24.00
Durchmesser (d) (mm) 24,00
Abmessung Länge (mm) 460
Abmessung Höhe (mm) 22
Anwendungsbereich sonstige
Abmessung Breite (mm) 58
Norm DIN 7490
Gesamtlänge (L2) mm 400
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen