• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 21%

Bosch Holzbohrer-Set, 7-teilig, 3 - 10 mm

7 Stück pro Box

UVP: 7,96 € 6,26 € Netto 5,26 €
- 24%

Bosch Holzspiralbohrer-Set Robust Line, 8-teilig, 3 - 10 mm

UVP: 17,05 € 13,03 € Netto 10,95 €
- 52%

Bosch Maschinenholzbohrer, M-Spitze 10 x 400 mm, d 10 mm

UVP: 18,64 € 9,04 € Netto 7,60 €
- 51%

Bosch Maschinenholzbohrer, M-Spitze 6 x 250 mm, d 6 mm

UVP: 13,82 € 6,76 € Netto 5,68 €
- 51%

Bosch Holzschlangenbohrer, Sechskant 26 x 385 x 450 mm, d 11,1 mm

UVP: 44,84 € 21,75 € Netto 18,28 €
- 51%

Bosch Kunstbohrer HM, 28 x 90 mm, d 8 mm

UVP: 49,05 € 23,79 € Netto 19,99 €
- 51%

Bosch Holzspiralbohrer Standard, 12 x 96 x 151 mm, d 10 mm

UVP: 4,28 € 2,09 € Netto 1,76 €
- 52%

Bosch Holzspiralbohrer Standard, 11 x 89 x 142 mm, d 10 mm

UVP: 3,92 € 1,90 € Netto 1,60 €
- 52%

Bosch Scharnierlochbohrer Hartmetall, 26 x 56 mm, d 8 mm

UVP: 21,87 € 10,60 € Netto 8,91 €
- 59%

Bosch Holzschlangenbohrer, Sechskant 8 x 385 x 450 mm, d 6,35 mm

UVP: 21,87 € 9,06 € Netto 7,61 €
- 52%

Bosch Schalungs- und Installationsbohrer, 25 x 400 mm, d 11 mm

Artikelnummer:  
Z00184797
EAN:  
3165140099356
Herstellernummer:  
2 608 597 169
Marke: 
Bosch
Bosch

Lieferung in 2 Werktag.

UVP 54,49 €
26,11 €

Netto 21,94 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 60 Millimeter
Abmessung Höhe 26 Millimeter
Abmessung Länge 460 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Anwendungsbereich sonstige
Bohrerdurchmesser 25.00
Bruttogewicht 0.427 Kilogramm
Durchmesser (D) 25.0 Millimeter
Gesamtlänge 400
Gesamtlänge (L2) 400 Millimeter
Nettogewicht 0.427 Kilogramm
Norm DIN 7490
Produkttext, ZB grau Gesamtlänge 400 mm
Schaftaufnahme Zylinderschaft
Schaftdurchmesser 11
Schaftdurchmesser (d) 11 Millimeter
Schneidstoff HSS
Spartenbezeichnung 74
Spezifikation 25 x 400 mm, d 11 mm
Volumen 0.718 Kubikdezimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Schalungs- und Installationsbohrer, Durchmesser: 25 mm, Gesamtlänge: 400 mm, Schaftdurchmesser: 11 mm, sehr robuster Bohrer: Bohrer und Schaftende sind verschraubt, dadurch geringe Bruchgefahr und verbesserter Rundlauf, auslaufende Spiralnut sowie versetzte Bohrer- und Schaftenden verhindern das Verklemmen auch in feuchtem Holz, durchtrennt auch in Holz eingebettete Nägel, verklemmungsfreies, sicheres Arbeiten durch versetzte Bohrer- und Schaftenden, geeignet für Schalungsbau, Innenausbau, Sanitärbereich, Heizungsbau, Elektroinstallation, auch für Metalle, z. B. Sandwichmaterial mit Stahl-, Aluminium- oder Profilblech, Holz, Gipsplatten, Leichtbaustoffen, Isolationen, einsetzbar in allen Bohrmaschinen mit 13-mm-Bohrfutter, HSS-Spiralbohrer mit langem Schaftende, Bohrspitze mit Kegelmantelschliff 118 Grad, nach DIN 7490, Bohrer entspricht den Sicherheitsnormen der Berufsgenossenschaft Holz, Bohrerfarbe: schwarz, , Hinweis: nur drehend bohren, ohne Schlag
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben