Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Schalungs- und Installationsbohrer, 26 x 400 mm, d 11 mm

Artikelnummer
Z00184599
EAN
3165140099363
Herstellernummer
2 608 597 170
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
27,03 € 23,30 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00184599
EAN
3165140099363
Herstellernummer
2 608 597 170
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite55 Millimeter
Abmessung Höhe20 Millimeter
Abmessung Länge455 Millimeter
Bruttogewicht0,430 Kilogramm
Durchmesser (d)26.0
Einsatzbereichsonstige
Gesamtlänge400
Gesamtlänge (L2)400
HerkunftslandDE
Höhe20 Millimeter
Nettogewicht0,430 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
NormDIN 7490
RabattgruppeC0C
SOL Date19.07.2002
SchaftaufnahmeZylinderschaft
Schaftdurchmesser11
Schaftdurchmesser (d)11
Schaftdurchmesser (d) mm11
Scheibendurchmesser innen26.0
SchneidstoffHSS
Spartenbezeichnung74
Spezifikation26 x 400 mm, d 11 mm
Volumen0,501 Millimeter
Zolltarifnummer82075090
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Schalungs- und Installationsbohrer, Durchmesser: 26 mm, Gesamtlänge: 400 mm, Schaftdurchmesser: 11 mm, sehr robuster Bohrer: Bohrer und Schaftende sind verschraubt, dadurch geringe Bruchgefahr und verbesserter Rundlauf, auslaufende Spiralnut sowie versetzte Bohrer- und Schaftenden verhindern das Verklemmen auch in feuchtem Holz, durchtrennt auch in Holz eingebettete Nägel, verklemmungsfreies, sicheres Arbeiten durch versetzte Bohrer- und Schaftenden, geeignet für Schalungsbau, Innenausbau, Sanitärbereich, Heizungsbau, Elektroinstallation, auch für Metalle, z. B. Sandwichmaterial mit Stahl-, Aluminium- oder Profilblech, Holz, Gipsplatten, Leichtbaustoffen, Isolationen, einsetzbar in allen Bohrmaschinen mit 13-mm-Bohrfutter, HSS-Spiralbohrer mit langem Schaftende, Bohrspitze mit Kegelmantelschliff 118 Grad, nach DIN 7490, Bohrer entspricht den Sicherheitsnormen der Berufsgenossenschaft Holz, Bohrerfarbe: schwarz, , Hinweis: nur drehend bohren, ohne Schlag
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente