- 57%

Bosch Schalungs- und Installationsbohrer, 28 x 400 mm, d 11 mm

Artikelnummer:  
Z00184600
EAN:  
3165140099370
Herstellernummer:  
2 608 597 171
Marke: 
Bosch
Bosch

Lieferung in 2 Werktag.

UVP 67,23 €
29,07 €

Netto 24,43 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung(en) Set mm Millimeter
Abmessung Länge 460 Millimeter
Gesamtlänge (L2) 400 Millimeter
Produkttext, ZB grau Gesamtlänge 400 mm
Nettogewicht 0.435 Kilogramm
Norm DIN 7490
Bohrerdurchmesser 28.00
Spartenbezeichnung 74
Abmessung Höhe 27 Millimeter
Durchmesser (D) 28.0 Millimeter
Bruttogewicht 0.435 Kilogramm
Volumen 0.683 Kubikdezimeter
Gesamtlänge 400
Spezifikation 28 x 400 mm, d 11 mm
Schneidstoff HSS
Anwendungsbereich sonstige
Schaftdurchmesser (d) 11 Millimeter
SOL Date 19.07.2002
Schaftaufnahme Zylinderschaft
Abmessung Breite 55 Millimeter
Schaftdurchmesser 11
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Schalungs- und Installationsbohrer, Durchmesser: 28 mm, Gesamtlänge: 400 mm, Schaftdurchmesser: 11 mm, sehr robuster Bohrer: Bohrer und Schaftende sind verschraubt, dadurch geringe Bruchgefahr und verbesserter Rundlauf, auslaufende Spiralnut sowie versetzte Bohrer- und Schaftenden verhindern das Verklemmen auch in feuchtem Holz, durchtrennt auch in Holz eingebettete Nägel, verklemmungsfreies, sicheres Arbeiten durch versetzte Bohrer- und Schaftenden, geeignet für Schalungsbau, Innenausbau, Sanitärbereich, Heizungsbau, Elektroinstallation, auch für Metalle, z. B. Sandwichmaterial mit Stahl-, Aluminium- oder Profilblech, Holz, Gipsplatten, Leichtbaustoffen, Isolationen, einsetzbar in allen Bohrmaschinen mit 13-mm-Bohrfutter, HSS-Spiralbohrer mit langem Schaftende, Bohrspitze mit Kegelmantelschliff 118 Grad, nach DIN 7490, Bohrer entspricht den Sicherheitsnormen der Berufsgenossenschaft Holz, Bohrerfarbe: schwarz, , Hinweis: nur drehend bohren, ohne Schlag
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
3M Waldarbeiterkombination G3000M orange UV-stabilisiertes Material EN 397 EN 352-3
38,03 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 34%
181,47 € UVP 273,00 €
hansgrohe Ecostat Comfort Wannenthermostat DN 15, Aufputz chrom
142,44 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
KEUCO ELEGANCE Echtkristall-Einsatz mattiert, lose
23,91 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Bosch Diamanttrennscheibe Standard for Universal, 230 x 22,23 x 2,3 x 10 mm, 1er-Pack - 55%
18,56 € UVP 41,60 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben