Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Schalungs- und Installationsbohrer, 6 x 400 mm, d 5 mm

Artikelnummer
Z00184794
EAN
3165140099318
Herstellernummer
2 608 597 165
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
5,24 € 4,52 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00184794
EAN
3165140099318
Herstellernummer
2 608 597 165
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite40 Millimeter
Abmessung Höhe5 Millimeter
Abmessung Länge460 Millimeter
Bruttogewicht0,069 Kilogramm
Durchmesser (d)6.0
Einsatzbereichsonstige
Gesamtlänge400
Gesamtlänge (L2)400
HerkunftslandDE
Höhe5 Millimeter
Nettogewicht0,069 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
NormDIN 7490
RabattgruppeC0C
SOL Date19.07.2002
SchaftaufnahmeZylinderschaft
Schaftdurchmesser5
Schaftdurchmesser (d)5
Schaftdurchmesser (d) mm5
Scheibendurchmesser innen6.0
SchneidstoffHSS
Spartenbezeichnung74
Spezifikation6 x 400 mm, d 5 mm
Volumen0,092 Millimeter
Zolltarifnummer82075090
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Schalungs- und Installationsbohrer, Durchmesser: 6 mm, Gesamtlänge: 400 mm, Schaftdurchmesser: 5 mm, sehr robuster Bohrer: Bohrer und Schaftende sind verschraubt, dadurch geringe Bruchgefahr und verbesserter Rundlauf, auslaufende Spiralnut sowie versetzte Bohrer- und Schaftenden verhindern das Verklemmen auch in feuchtem Holz, durchtrennt auch in Holz eingebettete Nägel, verklemmungsfreies, sicheres Arbeiten durch versetzte Bohrer- und Schaftenden, geeignet für Schalungsbau, Innenausbau, Sanitärbereich, Heizungsbau, Elektroinstallation, auch für Metalle, z. B. Sandwichmaterial mit Stahl-, Aluminium- oder Profilblech, Holz, Gipsplatten, Leichtbaustoffen, Isolationen, einsetzbar in allen Bohrmaschinen mit 13-mm-Bohrfutter, HSS-Spiralbohrer mit langem Schaftende, Bohrspitze mit Kegelmantelschliff 118 Grad, nach DIN 7490, Bohrer entspricht den Sicherheitsnormen der Berufsgenossenschaft Holz, Bohrerfarbe: schwarz, , Hinweis: nur drehend bohren, ohne Schlag
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente