Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Schalungs- und Installationsbohrer, 6 x 600 mm, d 5 mm

Artikelnummer
Z00184602
EAN
3165140099394
Herstellernummer
2 608 597 173
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
4,99 € 4,30 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00184602
EAN
3165140099394
Herstellernummer
2 608 597 173
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite60 Millimeter
Abmessung Höhe7 Millimeter
Abmessung Länge660 Millimeter
Bruttogewicht0,108 Kilogramm
Durchmesser (d)6.0
Einsatzbereichsonstige
Gesamtlänge600
Gesamtlänge (L2)600
HerkunftslandDE
Höhe7 Millimeter
Nettogewicht0,108 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
NormDIN 7490
RabattgruppeC0C
SOL Date19.07.2002
SchaftaufnahmeZylinderschaft
Schaftdurchmesser5
Schaftdurchmesser (d)5
Schaftdurchmesser (d) mm5
Scheibendurchmesser innen6.0
SchneidstoffHSS
Spartenbezeichnung74
Spezifikation6 x 600 mm, d 5 mm
Volumen0,277 Millimeter
Zolltarifnummer82075090
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Schalungs- und Installationsbohrer, Durchmesser: 6 mm, Gesamtlänge: 600 mm, Schaftdurchmesser: 5 mm, sehr robuster Bohrer: Bohrer und Schaftende sind verschraubt, dadurch geringe Bruchgefahr und verbesserter Rundlauf, auslaufende Spiralnut sowie versetzte Bohrer- und Schaftenden verhindern das Verklemmen auch in feuchtem Holz, durchtrennt auch in Holz eingebettete Nägel, verklemmungsfreies, sicheres Arbeiten durch versetzte Bohrer- und Schaftenden, geeignet für Schalungsbau, Innenausbau, Sanitärbereich, Heizungsbau, Elektroinstallation, auch für Metalle, z. B. Sandwichmaterial mit Stahl-, Aluminium- oder Profilblech, Holz, Gipsplatten, Leichtbaustoffen, Isolationen, einsetzbar in allen Bohrmaschinen mit 13-mm-Bohrfutter, HSS-Spiralbohrer mit langem Schaftende, Bohrspitze mit Kegelmantelschliff 118 Grad, nach DIN 7490, Bohrer entspricht den Sicherheitsnormen der Berufsgenossenschaft Holz, Bohrerfarbe: schwarz, , Hinweis: nur drehend bohren, ohne Schlag
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente