Bosch Schalungs- und Installationsbohrer, SDS-plus, 14 x 600 mm

Artikelnummer: Z00185389
EAN: 3165140103992
Herstellernummer: 2 608 597 405
Bosch Schalungs- und Installationsbohrer, SDS-plus, 14 x 600 mm
UVP: 34,41 €   - Sie sparen 62%
Brutto Set-Preis 12,94 € Netto 10,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schalungs- und Installationsbohrer, SDS-plus, Durchmesser: 14 mm, Gesamtlänge: 600 mm, sehr robuster Bohrer: Bohrer und Schaftende sind verschraubt, dadurch geringe Bruchgefahr und verbesserter Rundlauf, auslaufende Spiralnut sowie versetzte Bohrer- und Schaftenden verhindern das Verklemmen auch in feuchtem Holz, durchtrennt auch in Holz eingebettete Nägel, verklemmungsfreies, sicheres Arbeiten durch versetzte Bohrer- und Schaftenden, geeignet für allen Bohrhämmern mit SDS-plus-Aufnahme

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Höhe 15 Millimeter
Anwendungsbereich sonstige
Gesamtlänge 600
Spartenbezeichnung 74
Nettogewicht 0.391 Kilogramm
Durchmesser (D) 14.0 Millimeter
Norm DIN 7490
Abmessung(en) Set mm Millimeter
SOL Date 19.07.2002
Schaftaufnahme SDS-plus
Gesamtlänge (L2) 600 Millimeter
Spezifikation 14 x 600 mm
Produkttext, ZB grau Gesamtlänge 600 mm
Abmessung Breite 60 Millimeter
Bohrerdurchmesser 14.00
Abmessung Länge 660 Millimeter
Schaftdurchmesser 8.0
Schneidstoff HSS
Volumen 0.594 Kubikdezimeter
Bruttogewicht 0.391 Kilogramm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]