Schalungs- und Installationsbohrer, SDS-plus, 20 x 600 mm

Artikelnummer: Z00185501
EAN: 3165140104050
Herstellernummer: 2608597411
Schalungs- und Installationsbohrer, SDS-plus, 20 x 600 mm
UVP: 73,22 €   - Sie sparen 65%
Inkl. Steuern: 25,56 € VE 1 Stück Netto 21,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schalungs- und Installationsbohrer, SDS-plus, Durchmesser: 20 mm, Gesamtlänge: 600 mm, sehr robuster Bohrer: Bohrer und Schaftende sind verschraubt, dadurch geringe Bruchgefahr und verbesserter Rundlauf, auslaufende Spiralnut sowie versetzte Bohrer- und Schaftenden verhindern das Verklemmen auch in feuchtem Holz, durchtrennt auch in Holz eingebettete Nägel, verklemmungsfreies, sicheres Arbeiten durch versetzte Bohrer- und Schaftenden, geeignet für allen Bohrhämmern mit SDS-plus-Aufnahme

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen 0.727 Kubikdezimeter
Abmessung Breite 58 Millimeter
Gesamtlänge L2 600 Millimeter
Schneidstoff HSS
Norm DIN 7490
Product Type Zubehör
Anwendungsbereich sonstige
Schaftdurchmesser (mm) 10.0 Millimeter
Bohrerdurchmesser 20.00 Millimeter
Schaftaufnahme SDS-plus
Durchmesser (D) mm 20,00
Abmessung Höhe 19 Millimeter
Abmessung Länge 660 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen