Schalungs- und Installationsbohrer, SDS-plus, 22 x 600 mm

Artikelnummer: Z00185503
EAN: 3165140104074
Herstellernummer: 2608597413
Bosch
Schalungs- und Installationsbohrer, SDS-plus, 22 x 600 mm
UVP: 86,32 €   - Sie sparen 63%
Inkl. Steuern: 31,93 € VE 1 Stück Netto 26,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schalungs- und Installationsbohrer, SDS-plus, Durchmesser: 22 mm, Gesamtlänge: 600 mm, sehr robuster Bohrer: Bohrer und Schaftende sind verschraubt, dadurch geringe Bruchgefahr und verbesserter Rundlauf, auslaufende Spiralnut sowie versetzte Bohrer- und Schaftenden verhindern das Verklemmen auch in feuchtem Holz, durchtrennt auch in Holz eingebettete Nägel, verklemmungsfreies, sicheres Arbeiten durch versetzte Bohrer- und Schaftenden, geeignet für allen Bohrhämmern mit SDS-plus-Aufnahme

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.874
Schaftdurchmesser (mm) 10.0
Schaftaufnahme SDS-plus
Schneidstoff HSS
Bohrerdurchmesser (mm) 22.00
Durchmesser (d) (mm) 22,00
Abmessung Länge (mm) 662
Abmessung Höhe (mm) 22
Anwendungsbereich sonstige
Abmessung Breite (mm) 60
Norm DIN 7490
Gesamtlänge (L2) mm 600

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen