• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 51%

Bosch Holzspiralbohrer Standard, 15 x 100 x 160 mm, d 10 mm

UVP: 7,20 € 3,50 € Netto 2,94 €
- 52%

Bosch Holzschlangenbohrer, Sechskant 18 x 385 x 450 mm, d 11,1 mm

UVP: 32,87 € 15,93 € Netto 13,39 €
- 51%

Bosch Maschinenholzbohrer, M-Spitze 12 x 250 mm, d 10 mm

UVP: 15,82 € 7,68 € Netto 6,45 €
- 51%

Bosch Maschinenholzbohrer, M-Spitze 16 x 400 mm, d 10 mm

UVP: 23,47 € 11,39 € Netto 9,57 €
- 51%

Bosch Maschinenholzbohrer, M-Spitze 8 x 400 mm, d 8 mm

UVP: 17,43 € 8,46 € Netto 7,11 €
- 52%

Bosch Holzschlangenbohrer, Sechskant 10 x 385 x 450 mm, d 6,35 mm

UVP: 21,87 € 10,60 € Netto 8,91 €
- 52%

Bosch Holzschlangenbohrer, Sechskant 28 x 470 x 600 mm, d 11,1 mm

UVP: 72,26 € 34,63 € Netto 29,10 €
- 36%

Bosch Uneo Mixed Set, 19-teilig

19 Stück pro Box

UVP: 27,41 € 17,52 € Netto 14,72 €
- 32%

Bosch Holzbohrer-Set, 7-teilig, 3 - 10 mm

UVP: 7,96 € 5,45 € Netto 4,58 €
- 52%

Bosch Holzschlangenbohrer, Sechskant 8 x 385 x 450 mm, d 6,35 mm

UVP: 21,87 € 10,42 € Netto 8,76 €
- 53%

Bosch Flachfräsbohrer-Set Self Cut Speed, 6-teilig, 14 - 24 mm

6 Stück pro Packung

UVP: 23,47 € 11,00 € Netto 9,24 €
- 24%

Bosch Holzspiralbohrer-Set Robust Line, 8-teilig, 3 - 10 mm

UVP: 17,05 € 13,03 € Netto 10,95 €

DREMEL Holz-Bohrersatz (4 Stk.)

10,35 € Netto 8,70 €

PROJAHN Schalungsbohrer HSS 6x600 mm

Lieferung in 2 Werktagen.

5,95 €

Netto 5,00 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

L 600
Material HSS
Qualitätsstufe Professional
Verpackung Einzeln in SB-Verpackung
Verwendung Für Schalungen, Bleche, Bretter, Balken usw.
Ø 6,0 Millimeter
Ø Schaft 5
Ø Schaft/Shank 5
Ø mm 6,0
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Schalungsbohrer

  • Ausführung entsprechend den Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaft nach DIN Entwurf 7490
  • Bohrerteil und Schaft sind durch ein Feingewinde verbunden und zusätzlich verklebt, dadurch optimale Rundlaufgenauigkeit
  • Hohe Haltbarkeit und garantierte Bruchsicherheit selbst bei stärkster Belastung
  • Großer Spänekanal bis zum Spiralauslauf für schnelle Spanabfuhr
  • Der abgesetzte Schaft verhindert ein Klemmen im Bohrloch
  • Mit Zylinderschaft für Handbohrmaschinen
  • Bohrungen für Spannschrauben und -drähte in einem Arbeitsgang
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

13 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben