• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

GAH Alberts Fensterladen-Winkelband 250x350xØ13x30x75mm Stahl roh galv. gelb verz.

Artikelnummer:  
Z00065887
EAN:  
4004338313395
Herstellernummer:  
313395
2 Stück pro Karton

Artikel aktuell nicht lieferbar

15,78 €

Netto 13,26 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anzahl Löcher 5 / 1
Loch-Ø 5,5 / 9 x 9 Millimeter
Material Rolle 35 x 4 Millimeter
Materialstärke 3 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Ausführung: gerade, Abschluss gerade · Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt · VE = 2 Stück Maß a=250mm Maß b=350mm Maß c Ø=13mm Maß d=30mm Maß e=75mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 27%
152,26 € UVP 208,25 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben