Fensterladen-Winkelband Länge 250x200mm Stahl roh galv. gelb verz.

Artikelnummer: Z00065885
EAN: 4004338313319
Herstellernummer: 313319
Fensterladen-Winkelband Länge 250x200mm Stahl roh galv. gelb verz.
Inkl. Steuern: 5,68 € VE 1 Stück Netto 4,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausführung: gerade, Abschluss gerade · Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt · VE = 2 Stück Maß a=250mm Maß b=200mm Maß c Ø=13mm Maß d=30mm Maß e=75mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anzahl Löcher 5 / 1
Loch-Ø (mm) 5,5 / 9 x 9
Materialstärke (mm) 3
Material Rolle (mm) 35 x 4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen