GAH.ALBERTS Fensterl.-Winkelb.L.250 x 200mm B.30mm S.3mm STA galv.gelb verz.R ger.

Artikelnummer:  
Z00065886 
EAN:  
4004338313326 
Herstellernummer:  
313326 
Marke:  
GAH.ALBERTS 

2 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 1 Werktag.

5,33 €

Netto 4,48 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anzahl Löcher 5 / 1
Ausführung R gerade
Breite 30 Millimeter
Loch-Ø 5,5 / 9 x 9 Millimeter
Länge 250 x 200 Millimeter
Material Stahl
Material Rolle 35 x 4 Millimeter
Materialstärke 3 Millimeter
Oberfläche galvanisch gelb verzinkt
Stärke 3 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Ausführung: gerade, Abschluss gerade · Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt · VE = 2 Stück Maß a=250mm Maß b=200mm Maß c Ø=13mm Maß d=30mm Maß e=75mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

2 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Mechaniker-Matte 195-5 - 36%
26,99 € UVP 42,42 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben