GAH.ALBERTS Ladenband 1000xØ16x45mm Stahl roh galv. gelb verz.

Artikelnummer: Z00029007
EAN: 4004338314354
Herstellernummer: 314354
GAH.ALBERTS Ladenband 1000xØ16x45mm Stahl roh galv. gelb verz.
Brutto Set-Preis 10,31 € Netto 8,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausführung: gerade, Abschluss abgerundet · Material: Stahl roh, gelb verzinkt Maß a=1000mm Maß b Ø=16mm Maß c=45mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Materialstärke 5 Millimeter
Anzahl Löcher 4 / 1
Oberfläche gelb verzinkt
Loch-Ø 9 / 11 x 11 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]