Ladenband 1000xØ20x60mm Stahl roh galv. gelb verz.

Artikelnummer: Z00028975
EAN: 4004338312398
Herstellernummer: 312398
Ladenband 1000xØ20x60mm Stahl roh galv. gelb verz.
Inkl. Steuern: 23,42 € VE 1 Stück Netto 19,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausführung: gerade, Abschluss abgerundet · Material: Stahl roh, gelb verzinkt Maß a=1000mm Maß b Ø=20mm Maß c=60mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anzahl Löcher 3 / 1 / 1
Loch-Ø (mm) 9 / 11 / 11 x 11
Oberfläche gelb verzinkt
Materialstärke (mm) 8

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen