Ladenband 1400xØ20x60mm Stahl roh feuerZN

Artikelnummer: Z00028978
EAN: 4004338312480
Herstellernummer: 312480
Ladenband 1400xØ20x60mm Stahl roh feuerZN
Inkl. Steuern: 36,56 € VE 1 Stück Netto 30,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausführung: gerade, Abschluss abgerundet · Material: Stahl roh, feuerverzinkt Maß a=1400mm Maß b Ø=20mm Maß c=60mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anzahl Löcher 5 / 1 / 1
Loch-Ø (mm) 9 / 11 / 11 x 11
Oberfläche feuerverzinkt
Materialstärke (mm) 8

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen