Ladenband 500xØ10x30mm Stahl roh galv. gelb verz.

Artikelnummer: Z00028982
EAN: 4004338313746
Herstellernummer: 313746
Ladenband 500xØ10x30mm Stahl roh galv. gelb verz.
Inkl. Steuern: 3,07 € VE 1 Stück Netto 2,58 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausführung: gerade, Abschluss abgerundet · Material: Stahl roh, gelb verzinkt Maß a=500mm Maß b Ø=10mm Maß c=30mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anzahl Löcher 4 / 1
Loch-Ø (mm) 7 / 9 x 9
Oberfläche gelb verzinkt
Materialstärke (mm) 3

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen