GAH.ALBERTS Ladenband 600xØ16x45mm Stahl roh feuerZN

Artikelnummer: Z00029000
EAN: 4004338314194
Herstellernummer: 314194
GAH.ALBERTS Ladenband 600xØ16x45mm Stahl roh feuerZN
Brutto Set-Preis 7,70 € Netto 6,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausführung: gerade, Abschluss abgerundet · Material: Stahl roh, feuerverzinkt Maß a=600mm Maß b Ø=16mm Maß c=45mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Loch-Ø 9 / 11 x 11 Millimeter
Oberfläche feuerverzinkt
Anzahl Löcher 3 / 1
Materialstärke 5 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]