GAH.ALBERTS Ladenband 660x40mm Stahl roh galv. gelb verz.

Artikelnummer: Z00029032
EAN: 4004338318260
Herstellernummer: 318260
GAH.ALBERTS Ladenband 660x40mm Stahl roh galv. gelb verz.
Inkl. Steuern: 24,18 € VE 1 Stück Netto 20,32 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Ausführung: verstellbar um 30 mm · das Ladenband erlaubt das Einstellen des Tores im montierten Zustand · Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt Maß a=660mm Maß b=40mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde M16
Loch-Ø 7 / 9 x 9 / 6 Millimeter
Anzahl Löcher 4 / 1 / 4
Materialstärke 5 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen