Ladenband 700xØ13x40mm Stahl roh galv. gelb verz.

Artikelnummer: Z00028993
EAN: 4004338314002
Herstellernummer: 314002
Ladenband 700xØ13x40mm Stahl roh galv. gelb verz.
Inkl. Steuern: 5,02 € VE 1 Stück Netto 4,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausführung: gerade, Abschluss abgerundet · Material: Stahl roh, gelb verzinkt Maß a=700mm Maß b Ø=13mm Maß c=40mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Materialstärke 5 Millimeter
Anzahl Löcher 4 / 1
Oberfläche gelb verzinkt
Loch-Ø 7 / 9 x 9 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen