Ladenband 700xØ16x45mm Stahl roh feuerZN

Artikelnummer: Z00029002
EAN: 4004338314248
Herstellernummer: 314248
Ladenband 700xØ16x45mm Stahl roh feuerZN
Inkl. Steuern: 10,15 € VE 1 Stück Netto 8,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausführung: gerade, Abschluss abgerundet · Material: Stahl roh, feuerverzinkt Maß a=700mm Maß b Ø=16mm Maß c=45mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anzahl Löcher 3 / 1
Loch-Ø (mm) 9 / 11 x 11
Oberfläche feuerverzinkt
Materialstärke (mm) 5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen