Ladenband 800xØ16x45mm VA Ausführung: gerade Abschluss abgerundet GAH

Artikelnummer: Z00029029
EAN: 4004338318178
Herstellernummer: 318178
Ladenband 800xØ16x45mm VA Ausführung: gerade Abschluss abgerundet GAH
Inkl. Steuern: 99,35 € VE 4 Stück Netto 83,49 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausführung: gerade, Abschluss abgerundet · Material: Stahl roh · Oberfläche Edelstahl Maß a=800mm Maß b Ø=16mm Maß c=45mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anzahl Löcher 4 / 1
Loch-Ø (mm) 9 / 11 x 11
Oberfläche Edelstahl
Materialstärke (mm) 5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen