Tor-Mittelband 300x40xØ16x105mm Stahl roh feuerZN

Artikelnummer: Z00065881
EAN: 4004338312893
Herstellernummer: 312893
Tor-Mittelband 300x40xØ16x105mm Stahl roh feuerZN
Inkl. Steuern: 52,05 € VE 5 Stück Netto 43,74 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausführung: gerade · Abschluss spitz · Ausführung: leicht · Material: Stahl roh · Oberfläche: feuerverzinkt Maß a=300mm Maß b=40mm Maß c Ø=16mm Maß d=105mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anzahl Löcher 2 / 1
Loch-Ø (mm) 7 / 9 x 9
Oberfläche feuerverzinkt
Materialstärke (mm) 5
Material Rolle (mm) 40 x 5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen