Tor-Winkelband 400x400xØ16x40x105mm Stahl roh feuerZN

Artikelnummer: Z00065875
EAN: 4004338312749
Herstellernummer: 312749
Tor-Winkelband 400x400xØ16x40x105mm Stahl roh feuerZN
Inkl. Steuern: 43,53 € VE 2 Stück Netto 36,58 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausführung: gerade, Abschluss spitz · Material: Stahl roh VE = 1 Paar Maß a=400mm Maß b=400mm Maß c Ø=16mm Maß d=40mm Maß e=105mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anzahl Löcher 5 / 1
Loch-Ø (mm) 7 / 9 x 9
Oberfläche feuerverzinkt
Materialstärke (mm) 5
Material Rolle (mm) 40 x 5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen