Tor-Winkelband 400x400xØ16x40x105mm Stahl roh galv. gelb verz.

Artikelnummer: Z00065876
EAN: 4004338312756
Herstellernummer: 312756
Tor-Winkelband 400x400xØ16x40x105mm Stahl roh galv. gelb verz.
Inkl. Steuern: 39,35 € VE 2 Stück Netto 33,07 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausführung: gerade, Abschluss spitz · Material: Stahl roh VE = 1 Paar Maß a=400mm Maß b=400mm Maß c Ø=16mm Maß d=40mm Maß e=105mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Loch-Ø 7 / 9 x 9 Millimeter
Material Rolle 40 x 5 Millimeter
Anzahl Löcher 5 / 1
Oberfläche gelb verzinkt
Materialstärke 5 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen