Tor-Winkelband f. Garagentore 400x1000xØ20x60x120mm Stahl roh galv. gelb verz.

Artikelnummer: Z00065870
EAN: 4004338312596
Herstellernummer: 312596
Tor-Winkelband f. Garagentore 400x1000xØ20x60x120mm Stahl roh galv. gelb verz.
Inkl. Steuern: 76,36 € VE 2 Stück Netto 64,17 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausführung: gerade, Abschluss spitz · Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt · ein Paar Maß a=400mm Maß b=1000mm Maß c Ø=20mm Maß d=60mm Maß e=120mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anzahl Löcher 7 / 1
Loch-Ø (mm) 10 / 12 x 12
Oberfläche gelb verzinkt
Materialstärke (mm) 8
Material Rolle (mm) 60 x 8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen