GAH.ALBERTS Tor-Winkelband f. Garagentore 600x1000xØ20x60x120mm Stahl roh galv. gelb verz.

Artikelnummer: Z00065872
EAN: 4004338312657
Herstellernummer: 312657
GAH.ALBERTS Tor-Winkelband f. Garagentore 600x1000xØ20x60x120mm Stahl roh galv. gelb verz.
Inkl. Steuern: 82,88 € VE 2 Stück Netto 69,65 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausführung: gerade, Abschluss spitz · Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt · ein Paar Maß a=600mm Maß b=1000mm Maß c Ø=20mm Maß d=60mm Maß e=120mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Oberfläche gelb verzinkt
Anzahl Löcher 9 / 1
Materialstärke 8 Millimeter
Material Rolle 60 x 8 Millimeter
Loch-Ø 10 / 12 x 12 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen