GAH.ALBERTS Torband 100x100x44mm U-Bügel Stahl roh verstellb. um 20 mm m. Platte GAH

Artikelnummer: Z00029188
EAN: 4004338418410
Herstellernummer: 418410
GAH.ALBERTS Torband 100x100x44mm U-Bügel Stahl roh verstellb. um 20 mm m. Platte GAH
Inkl. Steuern: 14,21 € VE 1 Stück Netto 11,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausführung: verstellbar um 20 mm · U-Bügel Material: Stahl roh · Verbindungsbolzen und Sicherungsring Material: Edelstahl · Augenschraube Oberfläche: feuerverzinkt zum Anschweißen Maß a=100mm Maß b=100mm Maß c=44mm Maß d=35mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anzahl Löcher 4
Loch-Ø 11 Millimeter
Gewinde M24

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen