GAH.ALBERTS Torband 145x132x70x100mm Anschweißlasche Stahl roh z. Anschweißen GAH

Artikelnummer: Z00029138
EAN: 4004338411343
Herstellernummer: 411343
GAH.ALBERTS Torband 145x132x70x100mm Anschweißlasche Stahl roh z. Anschweißen GAH
Inkl. Steuern: 11,00 € VE 1 Stück Netto 9,24 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

in drei Ebenen verstellbar · bestehend aus U-Bügel mit Langloch zum Anschrauben an Pfosten · gebogener Anschweißlasche und einer Gewindestange · Anschweißlasche Material: Stahl roh · restliche Teile Oberfläche: feuerverzinkt zum Anschweißen Maß a=145mm Maß b=132mm Maß c=70mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Langloch Ø 9 x 44 Millimeter
Gewinde M16
Belastung max. 150 KG_tmp
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen