Torband 180x170x44x35xØ20mm U-Bügel Stahl roh

Artikelnummer: Z00029185
EAN: 4004338418380
Herstellernummer: 418380
Torband 180x170x44x35xØ20mm U-Bügel Stahl roh
Inkl. Steuern: 12,25 € VE 1 Stück Netto 10,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Pfosten bis Ø120 mm oder 120 x 120 mm · U-Bügel Material: Stahl roh · Verbindungsbolzen und Sicherungsring Material: Edelstahl · Augenschraube Oberfläche: feuerverzinkt zum Anschweißen Maß a=180mm Maß b=170mm Maß c=44mm Maß d=35mm Maß e Ø=20mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde M24

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen