GAH.ALBERTS Torband 65x42x37x30xØ12xØ20mm U-Bügel u. Einschweißmutter Stahl roh

Artikelnummer: Z00029177
EAN: 4004338418304
Herstellernummer: 418304
GAH.ALBERTS Torband 65x42x37x30xØ12xØ20mm U-Bügel u. Einschweißmutter Stahl roh
Brutto Set-Preis 5,91 € Netto 4,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausführung: verstellbar um 15 mm · U-Bügel und Einschweißmutter Material: Stahl roh · Verbindungsbolzen und Sicherungsring Material: Edelstahl · Augenschraube Oberfläche: feuerverzinkt zum Anschweißen Maß a=65mm Maß b=42mm Maß c=37mm Maß d=30mm Maß e Ø=12mm Maß f Ø=20mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde M16

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]