GAH.ALBERTS Torband 72x50x44x35xØ20xØ30mm U-Bügel u. Einschweißmutter Stahl roh

Artikelnummer: Z00029179
EAN: 4004338418328
Herstellernummer: 418328
GAH.ALBERTS Torband 72x50x44x35xØ20xØ30mm U-Bügel u. Einschweißmutter Stahl roh
Inkl. Steuern: 10,17 € VE 1 Stück Netto 8,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausführung: verstellbar um 15 mm · U-Bügel und Einschweißmutter Material: Stahl roh · Verbindungsbolzen und Sicherungsring Material: Edelstahl · Augenschraube Oberfläche: feuerverzinkt zum Anschweißen Maß a=72mm Maß b=50mm Maß c=44mm Maß d=35mm Maß e Ø=20mm Maß f Ø=30mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde M24

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen