GAH.ALBERTS Torband Gewinde M12 Länge 120mm für Metalltore 180 Grad Öffnung Edelstahl

Artikelnummer: Z00032891
EAN: 4004338411121
Herstellernummer: 411121
GAH.ALBERTS Torband Gewinde M12 Länge 120mm für Metalltore 180 Grad Öffnung Edelstahl
Inkl. Steuern: 7,18 € VE 1 Stück Netto 6,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Metalltore · für 180° Öffnung · lange Ausführung in Breite verstellbar · je ein Anschweißstück für Pfosten und Tor · Schrauben und Muttern feuerverzinkt, Bolzen und Splint aus Edelstahl Maß a=135mm Maß b=19mm Maß c=44mm Maß d=120mm Maß e=25mm Maß f=45mm Maß g=12mm Maß h=6mm Maß l=6mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde M12
Länge 120 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen