Torband Gewinde M16 Länge 130mm für Metalltore 180 Grad Öffnung Stahl blank

Artikelnummer: Z00032892
EAN: 4004338411138
Herstellernummer: 411138
Torband Gewinde M16 Länge 130mm für Metalltore 180 Grad Öffnung Stahl blank
Inkl. Steuern: 12,95 € VE 1 Stück Netto 10,88 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Metalltore · für 180° Öffnung · lange Ausführung in Breite verstellbar · je ein Anschweißstück für Pfosten und Tor · Schrauben und Muttern feuerverzinkt, Bolzen und Splint aus Edelstahl Maß a=146mm Maß b=23mm Maß c=55mm Maß d=130mm Maß e=28mm Maß f=50mm Maß g=16mm Maß h=8mm Maß l=8mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde M16
Länge (mm) 130

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen