Torband Länge 120mm Gewinde M12 Anschweißlasche Stahl roh

Artikelnummer: Z00029134
EAN: 4004338411053
Herstellernummer: 411053
Torband Länge 120mm Gewinde M12 Anschweißlasche Stahl roh
Inkl. Steuern: 8,46 € VE 1 Stück Netto 7,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

kurze Ausführung · Breite verstellbar · Anschweißteile Material: Stahl roh · Schrauben und Muttern Oberfläche: feuerverzinkt · Bolzen und Splint Material: Edelstahl zum Anschweißen Maß a=75mm Maß b=19mm Maß c=44mm Maß d=120mm Maß e=25mm Maß f=45mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde M12
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen