Torband Länge 130mm Gewinde M16 Anschweißlasche Stahl roh im Beutel verpackt

Artikelnummer: Z00029172
EAN: 4004338417819
Herstellernummer: 417819
Torband Länge 130mm Gewinde M16 Anschweißlasche Stahl roh im Beutel verpackt
Inkl. Steuern: 14,29 € VE 1 Stück Netto 12,01 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

kurze Ausführung · Breite verstellbar · Anschweißteile Material: Stahl roh · Schrauben und Muttern Oberfläche: feuerverzinkt · Bolzen und Splint Material: Edelstahl zum Anschweißen Maß a=86mm Maß b=23mm Maß c=55mm Maß d=130mm Maß e=28mm Maß f=50mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde M16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen