Torband Länge 150mm Gewinde M20 Anschweißlasche Stahl roh im Beutel

Artikelnummer: Z00029173
EAN: 4004338417826
Herstellernummer: 417826
Torband Länge 150mm Gewinde M20 Anschweißlasche Stahl roh im Beutel
Inkl. Steuern: 17,72 € VE 1 Stück Netto 14,89 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

kurze Ausführung · Breite verstellbar · Anschweißteile Material: Stahl roh · Schrauben und Muttern Oberfläche: feuerverzinkt · Bolzen und Splint Material: Edelstahl zum Anschweißen Maß a=130mm Maß b=30mm Maß c=80mm Maß d=150mm Maß e=34mm Maß f=65mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde M20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen