GAH.ALBERTS Torband verstellbar Gewinde M16 Länge 130mm für Metalltore Edelstahl

Artikelnummer: Z00032886
EAN: 4004338326203
Herstellernummer: 326203
GAH.ALBERTS Torband verstellbar Gewinde M16 Länge 130mm für Metalltore Edelstahl
Inkl. Steuern: 37,91 € VE 1 Stück Netto 31,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Edelstahl · für 180° Öffnung · für Metalltore · in Breite verstellbar · je 1 Anschweißstück für Pfosten und Tor · lange Ausführung · Schrauben, Muttern, Bolzen und Splint aus Edelstahl Maß a=146mm Maß b=23mm Maß c=55mm Maß d=130mm Maß e=28mm Maß f=50mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde M16
Länge 130 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen