Konstruktionsband KO 4 L.120mm Lappenbreite 30mm Stift-D.9mm S.3mm Stahl blank

Artikelnummer: Z00032859
EAN: 4015471016760
Herstellernummer: 5 1405410 00206
Konstruktionsband KO 4 L.120mm Lappenbreite 30mm Stift-D.9mm S.3mm Stahl blank
Inkl. Steuern: 34,50 € VE 10 Stück Netto 28,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

2-teilig · mit losem, verzinktem Stift · Stahl · für Stahlzargen und Stahlflügel, zum Anschweißen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Lappenbreite (mm) 30
Bandstärke (mm) 3
Bandlänge (mm) 120
Stift-Ø (mm) 9

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen