Konstruktionsband KO 4 L.160mm Lappen-B.13mm Stift-D.14mm S.4mm Stahl blank

Artikelnummer: Z00032862
EAN: 4015471016838
Herstellernummer: 5 1405710 00206
Konstruktionsband KO 4 L.160mm Lappen-B.13mm Stift-D.14mm S.4mm Stahl blank
Inkl. Steuern: 66,79 € VE 10 Stück Netto 56,13 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

2-teilig · mit losem, verzinktem Stift · Stahl · für Stahlzargen und Stahlflügel, zum Anschweißen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Lappenbreite (mm) 13
Bandstärke (mm) 4
Bandlänge (mm) 160
Stift-Ø (mm) 14

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen