Profilrolle KO 40 Band-L.140mm Rollen-D.20mm m.festem Stahlstift-D.12mm

Artikelnummer: Z00032879
EAN: 4015471017569
Herstellernummer: 5 1807060 00208
Profilrolle KO 40 Band-L.140mm Rollen-D.20mm m.festem Stahlstift-D.12mm
Inkl. Steuern: 161,23 € VE 25 Stück Netto 135,49 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Rundkopf · 2-teilig · aus gezogenem Profilstahl · mit Nase zum Anschweißen und Messing-Laufring · Anschlagrichtung DIN links und rechts

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bandlänge (mm) 140
Anschlagrichtung DIN links und rechts
Stift-Ø (mm) 12
Rollen-Ø (mm) 20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen