Profilrolle KO 50 Bandlänge 150mm Rollen-D. 20mm Edelstahl 2-teilig Rundkopf

Artikelnummer: Z00032755
EAN: 4015471034658
Herstellernummer: 5 180749 0 04007
Profilrolle KO 50 Bandlänge 150mm Rollen-D. 20mm Edelstahl 2-teilig Rundkopf
Inkl. Steuern: 1.340,87 € VE 20 Stück Netto 1.126,78 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

2-teilige Profilrolle aus Edelstahl mit Flachkopf · Edelstahlstift und Laufring aus Messing

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bandlänge (mm) 150
Anschlagrichtung DIN links und rechts
Stift-Ø (mm) 13
Rollen-Ø (mm) 20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen