Profilrolle KO 50 Bandlänge 80mm Rollendurchmesser 13mm VA 2-teilig m.Rundkopf

Artikelnummer: Z00032752
EAN: 4015471017866
Herstellernummer: 5 180743 0 04007
Profilrolle KO 50 Bandlänge 80mm Rollendurchmesser 13mm VA 2-teilig m.Rundkopf
Inkl. Steuern: 213,62 € VE 20 Stück Netto 179,51 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

2-teilige Profilrolle aus Edelstahl mit Flachkopf · Edelstahlstift und Laufring aus Messing

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bandlänge (mm) 80
Anschlagrichtung DIN links und rechts
Stift-Ø (mm) 8
Rollen-Ø (mm) 13
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen