VOSS HELME Ladenband Länge 400mm Breite 37mm Halbschwer

Artikelnummer: Z00033821
EAN: 4003984320115
Herstellernummer: 000066400Z
VOSS HELME Ladenband Länge 400mm Breite 37mm Halbschwer
Brutto Set-Preis 28,10 € 10 Stück pro Karton Netto 23,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

halbschwer · verzinkt · passend für 13 mm Stift-Ø

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge 400 Millimeter
Breite (mm) 37
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]