Ladenband Länge 600mm Breite 44mm Schwer

Artikelnummer: Z00033824
EAN: 4003984320153
Herstellernummer: 000067600Z
Ladenband Länge 600mm Breite 44mm Schwer
Inkl. Steuern: 53,68 € VE 10 Stück Netto 45,11 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

schwer · verzinkt · passend für 16 mm Stift-Ø

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 600
Breite (mm) 44

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen