Scharnier 100x102mm Stahl roh galv. gelb verz. Ausführung: quadratisch GAH

Artikelnummer: Z00029114
EAN: 4004338348984
Herstellernummer: 348984
Scharnier 100x102mm Stahl roh galv. gelb verz. Ausführung: quadratisch GAH
Inkl. Steuern: 6,90 € VE 1 Stück Netto 5,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Ausführung: quadratisch mit losem Edelstahlstift · Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt · mit losem Stift Maß a=100mm Maß b=100mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anzahl Löcher 8
Materialstärke (mm) 2,5
Loch-Ø (mm) 5,8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen