Scharnier 101x65mm Stahl roh galv. gelb verz. Ausführung: halbbreit GAH

Artikelnummer: Z00029080
EAN: 4004338345921
Herstellernummer: 345921
Scharnier 101x65mm Stahl roh galv. gelb verz. Ausführung: halbbreit GAH
Inkl. Steuern: 1,82 € VE 1 Stück Netto 1,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausführung: halbbreit mit vernietetem Edelstahlstift Maß a=101mm Maß b=65mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anzahl Löcher 8
Materialstärke (mm) 1,5
Material Stahl roh, galvanisch gelb verzinkt
Loch-Ø (mm) 6,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen